Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 40x3 - 10 Bar - Couronne 50m - 2525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - 10
épaisseur de paroi - 3 mm
couleur tuyau - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PEHD IRRIGATION DRIPTENE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640025258
Réf. Sonepar
00069002525
Réf. Fournisseur
2525
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
10
épaisseur de paroi:
3 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.