Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 75x4,3 - 6 Bar - Couronne 100m - 7826

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 75x4,3 - 6 Bar - Couronne 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 75 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 4.5 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEHD IRRIGATION DRIPTENE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640078261

Réf. Sonepar

00069007826

Réf. Fournisseur

7826

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

75 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

4.5 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 75x4,3mm - 6 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.