Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne 25m - 7836

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 4

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEBD MICRO-IRRIGATION DRIPTER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640078360

Réf. Sonepar

00069007836

Réf. Fournisseur

7836

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

16 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

4

épaisseur de paroi:

1.2 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux de micro-irrigation et goutte-à-goutte - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne de de 25m - Pose en surface

Les Atouts de la gamme:

Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.