Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne 50m - 7837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 16 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - 4
épaisseur de paroi - 1.2 mm
couleur tuyau - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBE PEBD MICRO-IRRIGATION DRIPTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640078377
Réf. Sonepar
00069007837
Réf. Fournisseur
7837
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
16 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
4
épaisseur de paroi:
1.2 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.