Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 20x1,4mm - 4 Bar - Couronne 50m - 7841

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 20x1,4mm - 4 Bar - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 4

  • épaisseur de paroi - 1.4 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEBD MICRO-IRRIGATION DRIPTER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640078414

Réf. Sonepar

00069007841

Réf. Fournisseur

7841

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

4

épaisseur de paroi:

1.4 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux de micro-irrigation et goutte-à-goutte - 20x1,4mm - 4 Bar - Couronne de de 50m - Pose en surface

Les Atouts de la gamme:

Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.