Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 32x1,9mm - 4 Bar - Couronne 100m - 7845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 32 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - 4
épaisseur de paroi - 1.9 mm
couleur tuyau - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PEBD MICRO-IRRIGATION DRIPTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640078452
Réf. Sonepar
00069007845
Réf. Fournisseur
7845
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
32 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
4
épaisseur de paroi:
1.9 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.