Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 32x1,9mm - 4 Bar - Couronne 200m - 7846

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 32x1,9mm - 4 Bar - Couronne 200m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 4

  • épaisseur de paroi - 1.9 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEBD MICRO-IRRIGATION DRIPTER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640078469

Réf. Sonepar

00069007846

Réf. Fournisseur

7846

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

32 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

4

épaisseur de paroi:

1.9 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux de micro-irrigation et goutte-à-goutte - 32x1,9mm - 4 Bar - Couronne de de 200m - Pose en surface

Les Atouts de la gamme:

Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.