Elydan - Gaine sanitaire 750N Ø40 - Couleur bleue - Couronne 50m - 10529

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Gaine sanitaire 750N Ø40 - Couleur bleue - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640105295

Réf. Sonepar

00069010529

Réf. Fournisseur

10529

Marque

Elydan

diamètre nominal:

40 mm

Gaine Ø40 pour la protection des tubes sanitaires PER ou cuivre - Résistance à l'écrasement 750N - Couleur extérieure bleu, intérieur bleu - Couronne 50m

Les Atouts de la gamme:

Excellente résistance à la compression (750N), pour une utilisaiton sous plancher, dalle ou chape. Peau intérieure entièrement lisse pour faciliter l'insertion de tube PER ou cuivre.