Elydan - Grillage avertisseur réseaux assainissement - Marron - Larg. 30 cm - Long. 100m - 1936
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - assainissement et pluvial
matériau - polypropylène (PP)
couleur - marron
largeur - 300 mm
longueur - 100000 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GRILLAGE AVERTISSEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640019363
Réf. Sonepar
00069001936
Réf. Fournisseur
1936
Marque
Elydan
application:
assainissement et pluvial
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
marron
largeur:
300 mm
longueur:
100000 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.


