Elydan - Grillage avertisseur réseaux chauffage urbain- Violet - Larg. 30 cm - Long. 100m - 10374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - marron
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GRILLAGE AVERTISSEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640103741
Réf. Sonepar
00069010374
Réf. Fournisseur
10374
Marque
Elydan
matériau:
plastique
couleur:
marron
largeur:
300 mm
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux de chauffage urbain enterrés - Couleur violet - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.


