Elydan - Grillage avertisseur réseaux électriques - Rouge - Largeur 30 cm - Longueur 25m - 2020

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Grillage avertisseur réseaux électriques - Rouge - Largeur 30 cm - Longueur 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - courant

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - rouge

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 25000 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3447640020208

Réf. Sonepar

00069002020

Réf. Fournisseur

2020

Marque

Elydan

application:

courant

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

rouge

largeur:

300 mm

longueur:

25000 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

Grillage avertisseur pour repérage des réseaux électriques enterrés - Couleur rouge - Largeur 30 cm - Longueur 25m

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.