Elydan - Grillage avertisseur réseaux gaz - Jaune - Largeur 30 cm - Longueur 25m - 3098

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Grillage avertisseur réseaux gaz - Jaune - Largeur 30 cm - Longueur 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - gaz combustible et hydrocarbure

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - jaune

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 25000 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3447640030986

Réf. Sonepar

00069003098

Réf. Fournisseur

3098

Marque

Elydan

application:

gaz combustible et hydrocarbure

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

jaune

largeur:

300 mm

longueur:

25000 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

Grillage avertisseur pour repérage des réseaux de gaz enterrés - Couleur jaune - Largeur 30 cm - Longueur 25m

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.