Elydan - JANODOM Fourreau de protection domotique préfilé 32R RO2V 2X10 + GRI 50M - 7400

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANODOM Fourreau de protection domotique préfilé 32R RO2V 2X10 + GRI 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • diamètre externe - 32 mm

  • section nominale du conducteur - 10...10 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 2

  • nombre de câbles coaxiaux - 2

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FOURREAU PREFILE JANO'DOM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640074003

Réf. Sonepar

00069000074

Réf. Fournisseur

7400

Marque

Elydan

couleur:

rouge

diamètre externe:

32 mm

section nominale du conducteur:

10...10 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

2

nombre de câbles coaxiaux:

2

matériau:

polyéthylène (PE)

JANODOM Fourreau de protection couleur rouge préfilé pour applications domotiques extérieures 32R RO2V 2X10 + GRI - Couronne 50M

Les Atouts de la gamme:

Prête à l'emploi : gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Résistance à l'écrasement 450N à 23°C. Résistance aux chocs 15J à -5°C.