Elydan - JANODOM Fourreau de protection domotique préfilé 32R RO2V 2X6 + GRI 50M - 7432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
diamètre externe - 32 mm
section nominale du conducteur - 6...6 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 2
nombre de câbles coaxiaux - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FOURREAU PREFILE JANO'DOM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640074324
Réf. Sonepar
00069000073
Réf. Fournisseur
7432
Marque
Elydan
couleur:
rouge
diamètre externe:
32 mm
section nominale du conducteur:
6...6 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
2
nombre de câbles coaxiaux:
2
matériau:
polyéthylène (PE)
Les Atouts de la gamme:
Prête à l'emploi : gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Résistance à l'écrasement 450N à 23°C. Résistance aux chocs 15J à -5°C.


