Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée anti-rayonnement 20B 3G1,5 BRJ 100M - 10487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINE PREFILE ANTI RAYONNEMENT JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640104878
Réf. Sonepar
00069010487
Réf. Fournisseur
10487
Réf. Commerciale
Elydan
couleur:
autre
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
Les Atouts de la gamme:
Réduit les nuisances électromagnétiques du réseau d'alimentation 220V. Préconisé pour les hôpitaux et recommandé pour les personnes hypersensibles aux ondes magnétiques. Non propagateur de flamme. Sans halogène (<0,5%).