Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée anti-rayonnement 20B 3G2,5 BRJ 100M - 7638

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée anti-rayonnement 20B 3G2,5 BRJ 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • diamètre externe - 20 mm

  • section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINE PREFILE ANTI RAYONNEMENT JANOFIL 3422

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640076380

Réf. Sonepar

00069000004

Réf. Fournisseur

7638

Marque

Elydan

couleur:

autre

diamètre externe:

20 mm

section nominale du conducteur:

2.5...2.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polypropylène (PP)

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur ivoire préfilée anti-rayonnement 20B 3G2,5 BRJ - Couronne 100M

Les Atouts de la gamme:

Réduit les nuisances électromagnétiques du réseau d'alimentation 220V. Préconisé pour les hôpitaux et recommandé pour les personnes hypersensibles aux ondes magnétiques. Non propagateur de flamme. Sans halogène (<0,5%).