Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V ALARM ROUGE 1P09 SE 100M - 5796
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication - 2
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640057969
Réf. Sonepar
00069005796
Réf. Fournisseur
5796
Marque
Elydan
couleur:
gris
diamètre externe:
20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication:
2
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V ALARM ROUGE 1P09 SE - Couronne 100M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


