Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V BUS TP KNX 2P 100M - 14566
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication - 4
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640145666
Réf. Sonepar
00069014566
Réf. Fournisseur
14566
Marque
Elydan
couleur:
vert
diamètre externe:
20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication:
4
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V BUS TP KNX 2P - Couronne 100M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


