Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V FTP-4P-C6A 100M - 18008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication - 8
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640180087
Réf. Sonepar
00069018008
Réf. Fournisseur
18008
Marque
Elydan
couleur:
vert
diamètre externe:
20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication:
8
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V FTP-4P-C6A - Couronne 100M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


