Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V LY9ST AWG-20 1P 100M - 6550

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V LY9ST AWG-20 1P 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 2

  • matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640065506

Réf. Sonepar

00069006550

Réf. Fournisseur

6550

Marque

Elydan

couleur:

vert

diamètre externe:

20 mm

nombre de fils du câble de télécommunication:

2

matériau:

polypropylène (PP)

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V LY9ST AWG-20 1P - Couronne 100M

Les Atouts de la gamme:

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).