Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 25V COAX 17VATC 100M - 7112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 25 mm
nombre de câbles coaxiaux - 1
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640071125
Réf. Sonepar
00069000070
Réf. Fournisseur
7112
Marque
Elydan
couleur:
vert
diamètre externe:
25 mm
nombre de câbles coaxiaux:
1
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 25V COAX 17VATC - Couronne 100M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


