Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 25V FTP-2*4P-C6E 100M - 7656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 25 mm
nombre de fils du câble de télécommunication - 16
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE VERTE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640076564
Réf. Sonepar
00069007656
Réf. Fournisseur
7656
Réf. Commerciale
Elydan
couleur:
vert
diamètre externe:
25 mm
nombre de fils du câble de télécommunication:
16
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 25V FTP-2*4P-C6E - Couronne 100M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).