Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 16G 3G1,5 BVJ 100M - 2402

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 16G 3G1,5 BVJ 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 16 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640024022

Réf. Sonepar

00069002402

Réf. Fournisseur

2402

Réf. Commerciale

Elydan

couleur:

gris

diamètre externe:

16 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polypropylène (PP)

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur grise préfilée pour courants forts 16G 3G1,5 BVJ - Couronne 100M

Les Atouts de la gamme:

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).