Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20G 3G2,5+1X1,5 100M - 2468
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 4
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640024688
Réf. Sonepar
00069002468
Réf. Fournisseur
2468
Marque
Elydan
couleur:
gris
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
4
matériau:
polypropylène (PP)
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


