Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20G 5G1,5 BOORJ 100M - 2543

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20G 5G1,5 BOORJ 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 20 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 5

  • matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640025432

Réf. Sonepar

00069002543

Réf. Fournisseur

2543

Marque

Elydan

couleur:

gris

diamètre externe:

20 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

5

matériau:

polypropylène (PP)

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur grise préfilée pour courants forts 20G 5G1,5 BOORJ - Couronne 100M

Les Atouts de la gamme:

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).