Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20G 5X1,5 MNORV 100M - 2440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 5
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640024404
Réf. Sonepar
00069002440
Réf. Fournisseur
2440
Réf. Commerciale
Elydan
couleur:
gris
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
1.5...1.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
5
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
nombre de fils du câble de courant fort:
5
nombre de conducteurs de haut-parleur:
0
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).