Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20N 3G2,5 BRJ 10M - 3347
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640033475
Réf. Sonepar
00069003347
Réf. Fournisseur
3347
Marque
Elydan
couleur:
noir
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


