Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 25G 3G2,5+3G1,5 100M - 2445
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
diamètre externe - 25 mm
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 6
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE PREFILE GRISE JANOFIL 3422
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640024459
Réf. Sonepar
00069002445
Réf. Fournisseur
2445
Marque
Elydan
couleur:
gris
diamètre externe:
25 mm
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
6
matériau:
polypropylène (PP)
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


