Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 125x11,4 - MOP 10 Bar - Barre de 6 m - 18650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 125 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
épaisseur de paroi - 11.4 mm
couleur tuyau - jaune
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 GAZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640186508
Réf. Sonepar
00069018650
Réf. Fournisseur
18650
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
125 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
épaisseur de paroi:
11.4 mm
couleur tuyau:
jaune
PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 125x11,4mm - MOP 10 Bar - Barre de 6 m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.