Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 40x3,7 - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - 18647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
épaisseur de paroi - 3.7 mm
couleur tuyau - jaune
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 GAZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640186478
Réf. Sonepar
00069018647
Réf. Fournisseur
18647
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
épaisseur de paroi:
3.7 mm
couleur tuyau:
jaune
PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 40x3,7mm - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.