Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 63x5,8 - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - 18648

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 63x5,8 - MOP 10 Bar - Couronne de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 63 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • épaisseur de paroi - 5.8 mm

  • couleur tuyau - jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3447640186485

Réf. Sonepar

00069018648

Réf. Fournisseur

18648

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

63 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

épaisseur de paroi:

5.8 mm

couleur tuyau:

jaune

PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 63x5,8mm - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.