Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 180x16,4 - 16 Bar - Barre de 6m - 7957

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 180x16,4 - 16 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 180 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 16.4 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640079572

Réf. Sonepar

00069007957

Réf. Fournisseur

7957

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

180 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

16.4 mm

couleur tuyau:

bleu

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 180x16,4 mm - 16 Bar - SDR11 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.