Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 20x3 - 25 Bar - Couronne de 100m - 18158

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 20x3 - 25 Bar - Couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 25

  • épaisseur de paroi - 3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640181589

Réf. Sonepar

00069018158

Réf. Fournisseur

18158

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

25

épaisseur de paroi:

3 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

7

couleur tuyau:

bleu

coefficient d’expansion:

0.2 mm/(m.K)

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 20x3mm - 25 Bar - SDR7,4 - Couronne de 100m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.