Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 25x3 - 20 Bar - Couronne de 100m - 14937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 20
épaisseur de paroi - 3 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640149374
Réf. Sonepar
00069014937
Réf. Fournisseur
14937
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
20
épaisseur de paroi:
3 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
9
couleur tuyau:
bleu
coefficient d’expansion:
0.2 mm/(m.K)
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.