Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 315x28,6 - 16 Bar - Barre de 6m - 7962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 315 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 28.6 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640079626
Réf. Sonepar
00069007962
Réf. Fournisseur
7962
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
315 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
28.6 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.