Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 32x3 - 16 Bar - Barre de 6m - 17439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 32 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 3 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640174390
Réf. Sonepar
00069017439
Réf. Fournisseur
17439
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
32 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
3 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.