Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 40x3,7 - 16 Bar - Couronne de 50m - 17445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 3.7 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640174451
Réf. Sonepar
00069017445
Réf. Fournisseur
17445
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
3.7 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
11
couleur tuyau:
bleu
coefficient d’expansion:
0.2 mm/(m.K)
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.