Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 63x4,7 - 12,5 Bar - Couronne de 50m - 17429
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 63 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 12,5
épaisseur de paroi - 4.7 mm
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640174291
Réf. Sonepar
00069017429
Réf. Fournisseur
17429
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
63 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
12,5
épaisseur de paroi:
4.7 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


