Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 75x6,8 - 16 Bar - Couronne de 50m - 16797
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 75 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 6.8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640167972
Réf. Sonepar
00069016797
Réf. Fournisseur
16797
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
75 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
6.8 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


