Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable pré-gainé 25x3 - 20 Bar - FP Ø40 - 50m - 15807

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable pré-gainé 25x3 - 20 Bar - FP Ø40 - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 25 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 3 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640158079

Réf. Sonepar

00069015807

Réf. Fournisseur

15807

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

25 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

3 mm

avec fourreau:

Oui

diamètre extérieur fourreau:

40 mm

couleur tuyau:

bleu

POLYBLEU tube en PE100 pré-gainé pour branchement en eau potable - 25x3 - 20 Bar - SDR 7,4 - Fourreau de protection Ø40mm - Couronne de 50m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.