Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 100m - 6295

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2.3 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEBD IRRIGATION POLYTER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640062956

Réf. Sonepar

00069006295

Réf. Fournisseur

6295

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2.3 mm

couleur tuyau:

noir

POLYTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien

Les Atouts de la gamme:

Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.