Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 25m - 7993

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2.3 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEBD IRRIGATION POLYTER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640079930

Réf. Sonepar

00069007993

Réf. Fournisseur

7993

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2.3 mm

couleur tuyau:

noir

POLYTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne de 25m - Pose en enterré, en surface ou en aérien

Les Atouts de la gamme:

Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.