Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 25x2,8mm - 6 Bar - Couronne 25m - 102237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - PN 6
épaisseur de paroi - 2.8 mm
couleur tuyau - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PEBD IRRIGATION POLYTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447641022379
Réf. Sonepar
00069102237
Réf. Fournisseur
102237
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
PN 6
épaisseur de paroi:
2.8 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.