Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 225x20,5 16B 6M - 15538
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 225 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 20.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBE PE100RCD EAU POTABLE PROLINEAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640155382
Réf. Sonepar
00069015538
Réf. Fournisseur
15538
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
225 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
20.5 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


