Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 32x3,6 20B 50M - 10303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 32 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 20
épaisseur de paroi - 3.6 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100RCD EAU POTABLE PROLINEAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640103031
Réf. Sonepar
00069010303
Réf. Fournisseur
10303
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
32 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
20
épaisseur de paroi:
3.6 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.