Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 63x5,8 16B 6M - 16360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 63 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 10
épaisseur de paroi - 5.8 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBE PE100RCD EAU POTABLE PROLINEAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640163608
Réf. Sonepar
00069016360
Réf. Fournisseur
16360
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
63 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
10
épaisseur de paroi:
5.8 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


