Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 75x6,8 16B 50M - 15774

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 75x6,8 16B 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 75 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 6.8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PE100RCD EAU POTABLE PROLINEAR

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640157744

Réf. Sonepar

00069015774

Réf. Fournisseur

15774

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

75 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

6.8 mm

couleur tuyau:

bleu

PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 75x6,8 - 16 Bar - SDR11 - Couronne de 50m - Mise en oeuvre sans enrobage de sable - Résistance accrue aux désinfectants chlorés - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.