Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 75x6,8 16B 6M - 17613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 75 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 10
épaisseur de paroi - 6.8 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100RCD EAU POTABLE PROLINEAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640176134
Réf. Sonepar
00069017613
Réf. Fournisseur
17613
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
75 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
10
épaisseur de paroi:
6.8 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.