Elydan - TERRA HORIZON Capteur Géothermique Horizontal intérieur lisse DN25 - Kit 800m - 28060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GEOTHERMIE TERRA HORIZON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640280602
Réf. Sonepar
00069028060
Réf. Fournisseur
28060
Réf. Commerciale
Elydan
TERRA HORIZON Kit Capteur pour Installations Géothermique Horizontales - Intérieur lisse - DN25 - comprenant couronnes (100m), cavaliers, collecteur, raccords et tube liaison collecteur/PAC - 800m
Les Atouts de la gamme:
Surface de captage 150% à 200% de la surface à chauffer. Rendements de 15 à 30W/m² selon le type de sol. Marquage métrique sur chaque couronne. Matériau : PE100 (DN20 à DN25) et PE100-RC (DN32).
Les Atouts de la gamme:
Surface de captage 150% à 200% de la surface à chauffer. Rendements de 15 à 30W/m² selon le type de sol. Marquage métrique sur chaque couronne. Matériau : PE100 (DN20 à DN25) et PE100-RC (DN32).