Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 125x7,4 - 10 Bar - Barre de 6m - 13083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 125 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 10
épaisseur de paroi - 7.4 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE PE100 INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640130839
Réf. Sonepar
00069013083
Réf. Fournisseur
13083
Réf. Commerciale
Elydan
diamètre extérieur du tube:
125 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
10
épaisseur de paroi:
7.4 mm
couleur tuyau:
noir
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Grande inertie chimique. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.